Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Knurled Grip Knob 53/64 inch | AG9HJX 20KC27

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN riflet grep 53/64 tommer

På lager
Vare: AG9HJX Modell: B.259/20-SST-M6-CLEANKryssreferanse: 20KC27
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurled grepsknapp
FARGEHvit
Finishmalt
Grep Dia.53 / 64 "
Grep Høyde15 / 32 "
Greptykkelse33 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materialeherdeplast
MonteringstypeGjengede hull
Samlet bredde53 / 64 "
Projeksjon63 / 64 "
Skruestørrelse6
Tråddybde15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3402
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris
ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN Knurled Grip Knob 1-1 / 32 inch | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 RENGJØRING1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "341NOK
ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Knurled Grip Knob 1-7 / 32 inch | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 RENGJØRING1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN riflet grep 53/64 tommer
305NOK / enhet