Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Knurled Grip Knob 1-7 / 32 inch | AG9HJZ 20KC29

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN riflet grep 1-7/32 tommer

På lager
Vare: AG9HJZ Modell: B.259/30-SST-M10 CLEANKryssreferanse: 20KC29
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurled grepsknapp
FARGEHvit
Finishmalt
Grep Dia.1-7 / 32 "
Grep Høyde43 / 64 "
Greptykkelse19 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materialeherdeplast
MonteringstypeGjengede hull
Samlet bredde1 7 / 32 "
Projeksjon1-7 / 32 "
Skruestørrelse10
Tråddybde43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris
ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Knurled Grip Knob 53/64 inch | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-RENGJØRING53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "328NOK
ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN Knurled Grip Knob 1-1 / 32 inch | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 RENGJØRING1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN riflet grep 1-7/32 tommer
386NOK / enhet