Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Fleksibelt brohåndtak teknopolymer | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Fleksibelt brohåndtak teknopolymer

På lager
Vare: AA6YMV Modell: EBP.140-8-FLX-C0Kryssreferanse: 15E730
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt brohåndtak
FARGEGrå / Svart
FinishMatte
Grep Dia.21 / 64 "
Grep Høyde1"
Greplengde3-43 / 64 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeTeknopolymer
Montering Hole Center til Center4-43 / 64 "
MonteringstypeMessing sjefer
Drifts Temp.0 grader til 80 grader F
Total lengde5 43 / 64 "
Samlet bredde1"
Projeksjon1.5 "
Skruestørrelse21 / 64 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.4-43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926301000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Ytre monteringshull Ctr. til Ctr. (4-43 / 64 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Fleksibelt brohåndtak teknopolymer
219NOK / enhet