Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA M.843 / 320-SST-M8 CLEAN CLEAN-Handle 1-17 / 64 inch | AG9HJR 20KC22

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-håndtak 1-17/64 tommer

På lager
Vare: AG9HJR Modell: M.843/320-SST-M8 CLEANKryssreferanse: 20KC22
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
1 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCLEAN-Håndtak
FARGERAL 9002 Hvit
Finishmalt
Grep Høyde2-33 / 64 "
Greplengde11-27 / 64 "
Greptykkelse55 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materialepolyamider
Montering Hole Center til Center11-13 / 16 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde12 43 / 64 "
Samlet bredde1 17 / 64 "
Projeksjon2-33 / 64 "
Skruestørrelse8
Tråddybde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris
ELESA M.843 / 100-SST-M6 CLEAN CLEAN-Handle 1-1 / 32 inch | AG9HJQ 20KC21 M.843 / 100-SST-M6 RENGJØRING3-25 / 64 "4 1 / 16 "1.031 "1-53 / 64 "615 / 32 "356NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-håndtak 1-17/64 tommer
1 257 NOK / enhet