Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiell brohåndtak matt | AA6YMU 15E729

ELESA EBP.140-8-C1 SAN antimikrobielt brohåndtak matt

På lager
Vare: AA6YMU Modell: EBP.140-8-C1 SANKryssreferanse: 15E729

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimikrobielt brohåndtak
FARGESvart
FinishMatte
Grep Dia.21 / 64 "
Grep Høyde1"
Greplengde3-43 / 64 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeTeknopolymer
Montering Hole Center til Center4-21 / 32 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-30 grader til 130 grader F
Total lengde5 43 / 64 "
Samlet bredde1"
Projeksjon1.5 "
Skruestørrelse21/64
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.4-43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Ytre monteringshull Ctr. til Ctr. (4-43 / 64 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris
ELESA M.843 / 140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNB 15E736 M.843/140-SST-M8 Rengjør5.437 "HvitGloss1.125 "2.125 "M825 / 32 "Ikke Inkludert482NOK
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNC 15E737 M.843/200-SST-M8 Rengjør7.875 "HvitGloss1.125 "2.375 "M83 / 4 "Ikke Inkludert661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA EBP.140-8-C1 SAN antimikrobielt brohåndtak matt
298NOK / enhet