Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 722278G Sekskantskrue 7/8-9 x 5-1/2 | AB6ENV 21C355

APPROVED VENDOR 722278G Hex Cap Screw 7/8-9 x 5-1/2

På lager
Vare: AB6ENV Modell: 722278GKryssreferanse: 21C355

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.1-5 / 16 "
KlasseA574
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde7 / 8 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FA80 Sekskantskrue 5/16-24 x 3/4 - Pakke med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gjenget394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 722278G Hex Cap Screw 7/8-9 x 5-1/2
27NOK / enhet