Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA M.843 / 140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNB 15E736

ELESA M.843/140-SST-M8 Ren antimikrobiell brohåndtak glans

På lager
Vare: AA6YNB Modell: M.843/140-SST-M8 RenKryssreferanse: 15E736

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimikrobielt brohåndtak
FARGEHvit
FinishGloss
Grep Dia.25 / 32 "
Grep Høyde1-21 / 64 "
Greplengde3"
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeTeknopolymer
Montering Hole Center til Center4-39 / 64 "
Monteringstype303 rustfrie stålsjefer
Drifts Temp.-30 grader til 120 grader F
Total lengde5.437 "
Samlet bredde1.125 "
Projeksjon2.125 "
SkruestørrelseM8
Tråddybde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926902500
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiell brohåndtak matt | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "SvartMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Inkludert298NOK
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNC 15E737 M.843/200-SST-M8 Rengjør7.875 "HvitGloss1.125 "2.375 "M83 / 4 "Ikke Inkludert661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA M.843/140-SST-M8 Ren antimikrobiell brohåndtak glans
482NOK / enhet