Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA EWP.110-EH-C0 Kjemisk motstandsdyktig vingehåndtak polyamid | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Kjemikaliebestandig vingehåndtak polyamid

På lager
Vare: AA6YMY Modell: EWP.110-EH-C0Kryssreferanse: 15E733
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandig vingehåndtak
FARGEGrå / Svart
FinishMatte
Grep Dia.1 / 4 "
Grep Høyde1-21 / 64 "
Greplengde2-7 / 8 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materialepolyamider
Montering Hole Center til Center3-11 / 16 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-30 grader til 110 grader F
Total lengde4.5 "
Samlet bredde3 / 4 "
Projeksjon1.25 "
Skruestørrelse21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926301000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Kjemikaliebestandig vingehåndtak polyamid
140NOK / enhet