GENERAC Generatoroverføringsbrytere- Automatisk

Automatiske overføringsbrytere med NEMA 1 / 3R-klassifisert robust kabinett og effekt- og strømverdier opp til henholdsvis 60000 800 W og XNUMX A. Ideell for å bytte strømforsyning fra primær til backup-modus i tilfelle strømbrudd. Tilgjengelig i forhåndsinstallerte og manuelle installasjonsvarianter

filtre

GENERAC -

NEMA 3R kabinett 240 spenning automatisk overføringsbryter

StilModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffektMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
ARTSN100J37"Aluminum24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "14 829NOK
ARTSN200J37"Aluminum24 "20045000400 MCM20.12 "20 675NOK
ARTSN400J310 "Aluminum36 "40060000600 MCM24 "35 890NOK
BRTSN600J321 "Stål66 "600-500 MCM36 "92 739NOK
BRTSN800J321 "Stål66 "800-500 MCM36 "96 029NOK
GENERAC -

NEMA 3R kabinett 208 spenning automatisk overføringsbryter

StilModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffektMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
ARTSN200G37"Aluminum24 "20045000400 MCM20.12 "20 675NOK
ARTSN100G37"Aluminum24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "14 801NOK
ARTSN400G310 "Aluminum36 "40060000600 MCM24 "35 802NOK
BRTSN600G321 "Stål66 "600-500 MCM36 "92 739NOK
CRTSN800G321 "Stål66 "800-500 MCM36 "96 029NOK
GENERAC -

NEMA 3R kabinett 480 spenning automatisk overføringsbryter

StilModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
ARSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "16 866NOK
ARTSN200K313 "Aluminum48 "200400 MCM30 "22 278NOK
BRTSN600K321 "Stål66 "600500 MCM36 "94 102NOK
BRTSN800K321 "Stål66 "800500 MCM36 "97 683NOK
GENERAC -

NEMA 1 kabinett 120/240 spenning automatisk overføringsbryter

StilModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
ARTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "50, 10 kretsbryter14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
RFQ
BRTG16EZA19"35 "100, 16 kretsbryter1827.5 "11 676NOK
GENERAC -

Automatiske generatoroverføringsbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
ARXSC100A3Automatisk overføringsbryter6 019NOK
BRTSC800A3Automatisk overføringsbryter94 044NOK
CRTSC600A3Automatisk overføringsbryter90 809NOK
DRTSW300A3Automatisk overføringsbryter46 138NOK
DRTSW400A3Automatisk overføringsbryter46 138NOK
ERXSW200A3Automatisk overføringsbryter13 823NOK
FRTSC400A3Bytte om35 562NOK
GENERAC -

Automatisk overføringsbryter, 20 tommers høyde, 14 5/8 tommers bredde, 7 tommers dybde, 1 fase

ModellSakPris (eks. mva)
RXSW150A3CN2TLJ13 292 NOK
GENERAC -

Automatisk overføringsbryter, 240V, 200A

ModellSakPris (eks. mva)
RTSC200A3CD2FAG11 241 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?