GENERAC RSTN100K3 Automatisk overføringsbryter 480v 36 tommer høyde | AC9LFJ 3HFD8

GENERAC RSTN100K3 Automatisk overføringsbryter 480v 36 Tommer Høyde

På lager
Vare: AC9LFJ Modell: RSTN100K3Kryssreferanse: 3HFD8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde10 "
Høyde36 "
Installasjonstandard
Maks. Forsterker100
Maks. Ledningsstørrelse2 / 0-14 AWG
NEMA innkapslingstype3R
Fase3
Føler generator HzNei
Føler linjefeil0.9
Sensing Under Volt0.6
Spenning480
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (nei)
    • Automatisk trener (Nei)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Nei)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RTSN200K3 automatisk overføringsbryter 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminum48 "200400 MCM30 "22 278 NOK
GENERAC RTSN600K3 automatisk overføringsbryter 480v 66 tommer høyde | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Stål66 "600500 MCM36 "94 102 NOK
GENERAC RTSN800K3 automatisk overføringsbryter 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Stål66 "800500 MCM36 "97 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RSTN100K3 Automatisk overføringsbryter 480v 36 Tommer Høyde
16 866 NOK / enhet