GENERAC RTSN800K3 automatisk overføringsbryter 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8

GENERAC RTSN800K3 Automatisk overføringsbryter 800a 480v

På lager
Vare: AF2ZDF Modell: RTSN800K3Kryssreferanse: 6ZFZ8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde21 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde66 "
Installasjonstandard
Maks. Forsterker800
Maks. Ledningsstørrelse500 MCM
NEMA innkapslingstype3R
Fase3
Gjenta treningssyklus7
Føler generator HzJa
Føler linjefeilJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spenning480
Garanti2 år.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.95
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (nei)
    • Automatisk trener (Ja)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Ja)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RSTN100K3 Automatisk overføringsbryter 480v 36 tommer høyde | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "16 866 NOK
GENERAC RTSN200K3 automatisk overføringsbryter 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminum48 "200400 MCM30 "22 278 NOK
GENERAC RTSN600K3 automatisk overføringsbryter 480v 66 tommer høyde | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Stål66 "600500 MCM36 "94 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RTSN800K3 Automatisk overføringsbryter 800a 480v
97 683 NOK / enhet