GENERAC RTG16EZA1 Automatisk overføringsbryter 100a Grå | AF7GYD 21AC97

GENERAC RTG16EZA1 Automatisk overføringsbryter 100a Grå

På lager
Vare: AF7GYD Modell: RTG16EZA1Kryssreferanse: 21AC97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde9"
VedleggsmaterialeStål
Høyde35 "
InstallasjonHåndbok
Maks. Forsterker100, 16 kretsbryter
Maks. Ledningsstørrelse18
NEMA innkapslingstype1
Fase1
Gjenta treningssyklus7
Føler generator HzJa
Føler linjefeilJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spenning120/240
Garanti5 år.
Bredde27.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536908085

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (Ja)
    • Automatisk trener (Ja)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Nei)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Maks. Antall Tandem Breakers (0)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RTG10EZA1 Automatisk overføringsbryter 50a Grå | AF7GYC 21AC95 RTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "50, 10 kretsbryter14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RTG16EZA1 Automatisk overføringsbryter 100a Grå
11 676 NOK / enhet