GENERAC RTG10EZA1 Automatisk overføringsbryter 50a Grå | AF7GYC 21AC95

GENERAC RTG10EZA1 Automatisk overføringsbryter 50a Grå

Vare: AF7GYC Modell: RTG10EZA1Kryssreferanse: 21AC95

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde3-4 / 5 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde22 1 / 5 "
InstallasjonHåndbok
Maks. Forsterker50, 10 kretsbryter
Maks. Ledningsstørrelse14-1 / 0 AWG
NEMA innkapslingstype1
Fase1
Gjenta treningssyklus7
Føler generator HzJa
Føler linjefeilJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spenning120/240
Garanti5 år.
Bredde15 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.85
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536908085

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (Ja)
    • Automatisk trener (Ja)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Nei)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Maks. Antall Tandem Breakers (0)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RTG16EZA1 Automatisk overføringsbryter 100a Grå | AF7GYD 21AC97 RTG16EZA19"35 "100, 16 kretsbryter1827.5 "11 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RTG10EZA1 Automatisk overføringsbryter 50a Grå