GENERAC RTSN400G3 automatisk overføringsbryter 208v 36 tommer H. | AC9LFE 3HFD4

GENERAC RTSN400G3 Automatisk overføringsbryter 208v 36 tommer H.

På lager
Vare: AC9LFE Modell: RTSN400G3Kryssreferanse: 3HFD4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk overføringsbryter
FARGEGrå
Dybde10 "
VedleggsmaterialeAluminum
Høyde36 "
Installasjonstandard
Maks. Forsterker400
Maks. Effekt60000
Maks. Ledningsstørrelse600 MCM
NEMA innkapslingstype3R
Fase3
Føler generator HzNei
Føler linjefeil0.9
Sensing Under Volt0.6
Spenning208
Garanti2 år.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.61
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)61.98
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-leders start (nei)
    • Automatisk trener (Nei)
    • Last overgangstype (åpen)
    • Låsbar (Nei)
    • Manuell overstyring (Ja)
    • Tidsforsinkelse nøytral (nei)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)
    • Tidsforsinkelse overføring (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffektMaks. LedningsstørrelseBreddePris
GENERAC RTSN100G3 Automatisk overføringsbryter 208v 24-1 / 8 tommer høyde | AC9LFC 3HFD2 RTSN100G37"Aluminum24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "14 801 NOK
GENERAC RTSN200G3 automatisk overføringsbryter 200a 208v | AC9LFD 3HFD3 RTSN200G37"Aluminum24 "20045000400 MCM20.12 "20 675 NOK
GENERAC RTSN600G3 automatisk overføringsbryter 208v 66 tommer høyde | AF2ZDA 6ZFZ2 RTSN600G321 "Stål66 "600-500 MCM36 "92 739 NOK
GENERAC RTSN800G3 automatisk overføringsbryter 208v 66 tommer høyde | AF2ZDD 6ZFZ6 RTSN800G321 "Stål66 "800-500 MCM36 "96 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RTSN400G3 Automatisk overføringsbryter 208v 36 tommer H.
35 802 NOK / enhet