BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3 Fas, TEFC, 405TS Ramme | AJ6RMN

BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3-fase, TEFC, 405TS-ramme

På lager
Vare: AJ6RMN Modell: ECP84402T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

238 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps88
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame405TS
Rammestørrelse405TS
Fett typePOLYREX EM
HP100
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR10.0
Bly3 # 2
MonteringF1
Støynivå90DBA
Antall poler02
Antall spilleautomater48
Produksjon100 HP
Fase3
RevisjonH
RPM3565
Servicefaktor1.15
temp200
typenA40060M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 576.9
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Navneplate nr .: 000613007ET
    • NEI. ROTORSTANGER: 38

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118049 617 NOK
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118052 057 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176550 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3-fase, TEFC, 405TS-ramme
238 236 NOK / enhet