Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

filtre

VESTIL -

PUMP-E-serien elektriske dieselpumper

StilModellPris (eks. mva)
APUMPE-E-124 637NOK
RFQ
BPUMPE-E-12-ST6 055NOK
RFQ
REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 3275 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS13-26004320ft.3.2 lbs.1 643NOK
AS14-26004325ft.4 kg2 509NOK
BS20-260043 30ft.4.7 lbs.2 069NOK
REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 2600 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS15-260043 20ft.4.9 lbs.3 114NOK
BS12-26004325ft.6 kg2 525NOK
BS16-26004330ft.7.1 kg2 603NOK
DIXON -

Trykkdyser

StilModellPris (eks. mva)
A114D4 552NOK
RFQ
B114DNS4 073NOK
RFQ
B112DNS3 666NOK
RFQ
A112D3 716NOK
RFQ
REELCRAFT -

Fettslange, 4800 psi

StilModellSluttmontering 2SlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS18-2600441/2 "NPT (M) 75ft.26.6 lbs.5 505NOK
RFQ
AS24-2600443/8 "NPT (M) 35ft.12.4 lbs.3 207NOK
RFQ
BS22-2600443/8 "NPT (M)100ft.33 lbs.8 191NOK
RFQ
AS25-2600443/8 "NPT (M) 25ft.9.7 lbs.3 160NOK
DIXON -

Drivstoffventiler

StilModellPris (eks. mva)
AVT3 607NOK
RFQ
BVTT3 879NOK
RFQ
CVTX-96 750NOK
RFQ
AVT73 724NOK
RFQ
CVTX6 451NOK
RFQ
AVT93 692NOK
RFQ
DAYTON -

Drivstoffdyser, rett tut

Dayton drivstoffdyser med rett tut brukes med elektriske drivstoffpumper og i gravitasjonsmatede applikasjoner. Disse aluminiumskonstruerte drivstoffslangene tåler et maksimalt trykk på 50 PSI. De har en slangesvivel for komfortabel dispensering fra forskjellige vinkler og en kontinuerlig strømningsbryter for overføringer med høyt volum. Den manuelle kontrollspaken tillater kontrollert dispensering. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers FNPT-inntak på Raptor Supplies.

StilModellInletPris (eks. mva)
A5URH51 "FNPT406NOK
A5URH11 "FNPT1 582NOK
A5URH33/4 "FNPT1 324NOK
DAYTON -

Drivstoffmunnstykke manuell

Dayton drivstoffdyser brukes med elektriske drivstoffpumper og er ideelle for tyngdekraftmatinger for overføring av drivstoff uten søl. Disse enhetene har metallkonstruksjon for holdbarhet og manuell kontrollmekanisme med kontinuerlig strømningsbryter for å gi uten tilsyn dosering og drivstoffoverføring med høyt volum. De har en slangesvivel ved innløpet for maksimal manøvrerbarhet og brukervennlighet. Disse enhetene har også en lang tut for å tilby minimalt mottrykk og redusert strømning. Velg mellom et stort utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 til 1 tommers FNPT -innløpsstørrelser.

StilModellInletStørrelsePris (eks. mva)
A40M2891 "FNPT1 "NPT (F)5 733NOK
A40M2883/4 "FNPT3/4 "NPT (F)5 733NOK
GPIMETERS -

Erstatningsfiltre

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A129340-073/4 PT382NOK
B129300-023 / 4 "PT488NOK
GPIMETERS -

Drivstoffdyser

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A110155-41 "PT1 "PT515NOK
B110121-83 / 4 "PT3 / 4 "PT1 546NOK
C110155-13 / 4 "PT3 / 4 "PT574NOK
GPIMETERS -

Drivstoffdyse svinger

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A150400-041 "PT1 "PT1 054NOK
B150400-023 / 4 "PT3 / 4 "PT760NOK
HUSKY -

Drivstoffmunnstykke, Diesel, 1GS, Sort, ikke-UL

ModellSakPris (eks. mva)
045703N-04CR4GKK1 978 NOK
DAYTON -

Filterhus 1 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
33NT25AH3WZV925NOK
DAYTON -

Drivstoffdysesvivel 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
33NT09AG3NBF782NOK
DAYTON -

Drivstoffkontrolldyse 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
33NT08AG3NBE761NOK
FILLRITE -

Dyse uten bly

ModellSakPris (eks. mva)
5200F1790AF8ATZ131NOK
FILLRITE -

Ombygningssett inkluderer skovler og sel

ModellSakPris (eks. mva)
KITFR1612AD9HYT1 713 NOK
FILLRITE -

Filter-partikelfilter Smuss

ModellSakPris (eks. mva)
F4010PMOAD2BRQ828NOK
FILLRITE -

Filtersett Hydrosorb 3/4 utløp

ModellSakPris (eks. mva)
1210KTF7019AD2BRN1 242 NOK
DIXON -

Motordyseplugg

ModellSakPris (eks. mva)
R-EN-PLUGBX7PHG985NOK
Se detaljer
DIXON -

DDA- eller DGA-adapter, værbeskytter, svart neopren, med klemme

ModellSakPris (eks. mva)
PCDVCHSS36BX7MRW219NOK
Se detaljer
123...6

Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

Drivstoffoverføringspumpetilbehør brukes til sikker overføring av drivstoff fra en lagringsbeholder til et kjøretøy eller en annen container. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av overføringspumpetilbehør inkludert dyser, filtre, slanger, pumper, siler og slangesamlinger, fra Dayton, Vestile, GPI, National-Spencer, Reelcraft, Fill-Rite & Goldenrod. Drivstoffoverføringsdyser forenkler overføring av bensin, diesel eller parafin til drivstoffcontainere eller utstyr. De tilbys i buede og rette spirevarianter for varierende munnåpninger. Utvalgte modeller tilbyr automatisk drift for å redusere operatørens innsats. Raptor Supplies selger et bredt utvalg av de nevnte tilbehørene til drivstoffoverføringspumpe, i tillegg til erstatningsfiltre, dysehoder og svivler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?