Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5URH1 Drivstoffdyse rett tut 1 x 1 tommer | AE6RBN

DAYTON 5URH1 Drivstoffmunnstykke rett tut 1 x 1 In

På lager
Vare: AE6RBN Modell: 5URH1
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
1 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse
Inlet1 "FNPT
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
OperasjonHåndbok
OutletTutlengde 6-5 / 16 "
typenRett tut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481905000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
DAYTON 5URH3 drivstoffdyse rett tut 3/4 x 3/4 tommers | AE6RBQ 5URH33/4 "FNPT1 182 NOK
DAYTON 5URH5 drivstoffdyse rett tut 1 x 3/4in | AE6RBT 5URH51 "FNPT390NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URH1 Drivstoffmunnstykke rett tut 1 x 1 In
1 497 NOK / enhet