Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5URH5 drivstoffdyse rett tut 1 x 3/4in | AE6RBT

DAYTON 5URH5 Fuel Nozzle Straight Spout 1 x 3/4in

På lager
Vare: AE6RBT Modell: 5URH5
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse
Inlet1 "FNPT
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
OperasjonHåndbok
OutletTutlengde 6-5 / 16 "
typenRett tut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481905000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
DAYTON 5URH1 Drivstoffdyse rett tut 1 x 1 tommer | AE6RBN 5URH11 "FNPT1 497 NOK
DAYTON 5URH3 drivstoffdyse rett tut 3/4 x 3/4 tommers | AE6RBQ 5URH33/4 "FNPT1 182 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URH5 Fuel Nozzle Straight Spout 1 x 3/4in
390NOK / enhet