Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT09 Drivstoffdyse Swivel 3/4 Tommer | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Drivstoffmunnstykke Sving 3/4 Tommer

På lager
Vare: AG3NBF Modell: 33NT09
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
751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdysesvivel
Diameter3 / 4 "
InletDEF 3/4 "
MaterialeRustfritt stål og Viton
Maks. Press72-1 / 2 psi
Outlet3/4 "MNPT
Størrelse3 / 4 "
typenSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.35
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)2.76
HS kode7307290090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT09 Drivstoffmunnstykke Sving 3/4 Tommer
751NOK / enhet