GE LIGHTING Sirkulær fluorescerende lampe


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 12,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 12,000 hr. , Base Type: 4-pinners (G10q) , Pæreteknologi: fluorescent , Dimbar / Ikke-dimmbar: Ikke-dimmes , Lampe Dia.: 1.125 " , Lampeform: T9 , Lampetype: Rundskriv , Generell lampeform: T , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei , Starttype: Rask start
StilModellLumenANSI-kodePæretoneGjennomsnittlige lumenSamlet Dia.SpenningWattsFarge Temp.Pris (eks. mva)
A
FC8T9 / D
92578901-ANSI-4031-1Dagslys6908"61226500K22NOK
A
FC8T9 / CW
110078901-ANSI-4031-1Kul8258"61224100K190NOK
A
FC8T9 / KB
140078901-ANSI-4031-1Varm11208"61223000K39NOK
B
FC12T9 / D
167578901-ANSI-4032-1Dagslys126012 "84326500K29NOK
B
FC12T9 / CW
195078901-ANSI-4032-1Kul146012 "84324100K159NOK
B
FC16T9 / D
225078901-ANSI-4034-1Dagslys169016 "109406500K45NOK
B
FC12T9 / KB
240078901-ANSI-4032-1Varm192012 "84323000K47NOK
B
FC16T9 / CW
270078901-ANSI-4034-1Kul203016 "109404100K247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?