GE LIGHTING FC12T9/CW Sirkulært lysrør T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890

GE LIGHTING FC12T9/CW sirkulært lysrør T9 4100k 12 tommer

På lager
Vare: AB3RQX Modell: FC12T9/CWKryssreferanse: 1V776 / 33890

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulær fluorescerende lampe
ANSI-kode78901-ANSI-4032-1
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base Type4-pinners (G10q)
Pære Dia.1-1 / 8 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Farge Temp.4100K
SFI60
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Opprinnelige lumen1950
LampebetegnelseFC12T9 / Cw
Lampe Dia.1.125 "
LampeformT9
LampetoneKul
LampetypeRundskriv
Lumen1950
Gjennomsnittlige lumen1460
Samlet Dia.12 "
Samlet lampeformT
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeRask start
Spenning84
Watts32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8539310070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Philips 391177

Produktvarianter

ProduktModellLumenANSI-kodePæretoneGjennomsnittlige lumenSamlet Dia.SpenningWattsFarge Temp.Pris
GE LIGHTING FC16T9/D sirkulært lysrør T9 6500k 16 In | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Dagslys169016 "109406500K45NOK
GE LIGHTING FC8T9/CW sirkulært lysrør T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Kul8258"61224100K190NOK
GE LIGHTING FC16T9/CW Sirkulært lysrør T9 4100k 16 In | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Kul203016 "109404100K247NOK
GE LIGHTING FC8T9/KB Sirkulært lysrør T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Varm11208"61223000K39NOK
GE LIGHTING FC12T9/KB Sirkulært lysrør T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Varm192012 "84323000K47NOK
GE LIGHTING FC12T9/D sirkulært lysrør T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Dagslys126012 "84326500K29NOK
GE LIGHTING FC8T9/D Sirkulært lysrør T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Dagslys6908"61226500K22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING FC12T9/CW sirkulært lysrør T9 4100k 12 tommer
159NOK / enhet