CHERNE Erstatningsring og kjedemontering


Cherne erstatningsring- og kjedemontasjer er ideelle for installasjon på rørplugger, Muni-baller, testkuler og lange kuler. Disse ring- og kjedemonteringene lar brukeren trekke/holde rørleggerkulene ut av rørsystemet etter test-/vedlikeholdsoppgaver.

filtre
StilModellring SizeKjede lengdeMaterialePris (eks. mva)
A
059758
2"24 "Rustfritt stål112NOK
A
059708
2"12 "Rustfritt stål74NOK
A
059718
3"12 "Rustfritt stål84NOK
A
059768
3'24 "Rustfritt stål114NOK
B
059728
4"12 "Rustfritt stål86NOK
C
059778
4"24 "Rustfritt stål79NOK
A
059798
6"24 "Rustfritt stål99NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse ring- og kjedesammenstillingene har en klemme i den ene enden med en skrumekanisme. Denne skruen løsnes for å få plass til pluggen.
  • Skruen festes når pluggens forankringspunkt er montert i klemmen.

Egenskaper

  • Disse ring- og kjedemonteringene har rustfri stålkonstruksjon for å forhindre enhver sjanse for skade/slitasje mot reaktive væsker og korrosive forhold.
  • De har en sikkerhetslapp på ringenden for å advare brukeren mot å trekke i kjedet ved et uhell.
  • De har en skruelåsende klemme for å gripe pluggen, slik at brukeren kan gripe og trekke pluggen raskt etter operasjonen.

Kompatible tilbehør

  • Cherne Muni-ballplugger: Disse ring- og kjedemontasjene hindrer Muni-Ball / Test-Ball-pluggene (festet med disse enhetene) fra å falle ned i avløpet/rørledningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan feste Cherne-ring- og kjedemontasjer til kuleplugger?

Ring- og kjedesammenstillingene kan festes til pluggen ved hjelp av klemenden. Klemmen på ringen og kjedeenheten griper dysestammen til kulepluggen. Skruen er festet for å feste ringen og kjedeenheten på kulepluggen.

Hva er ringdiameteren til Cherne-ring- og kjedemontasjer?

Disse ringene har diametre fra 2 til 6 tommer avhengig av varianten.

Hvilken størrelse plugger er kompatible med Cherne-ring- og kjedemontasjer?

Disse ring- og kjedemonteringene er egnet for installasjon på mindre, håndholdte Muni-Ball & Test-Ball-plugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?