DAYTON Drivstoffdyser, rett tut


filtre
Materiale: Aluminum , Maks. Press: 50 psi , Drift: Håndbok , Uttak: Tutlengde 6-5 / 16 " , Type: Rett tut
StilModellInletPris (eks. mva)
A
5URH5
1 "FNPT390NOK
A
5URH1
1 "FNPT1 497 NOK
A
5URH3
3/4 "FNPT1 182 NOK

Drivstoffdyser, rett tut

Dayton drivstoffdyser med rett tut brukes med elektriske drivstoffpumper og i gravitasjonsmatede applikasjoner. Disse aluminiumskonstruerte drivstoffslangene tåler et maksimalt trykk på 50 PSI. De har en slangesvivel for komfortabel dispensering fra forskjellige vinkler og en kontinuerlig strømningsbryter for overføringer med høyt volum. Den manuelle kontrollspaken tillater kontrollert dispensering. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers FNPT-inntak på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?