Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 40M289 drivstoffdyse manuell 1 tommer | AD3QNR

DAYTON 40M289 drivstoffdyse manuell 1 tommer

På lager
Vare: AD3QNR Modell: 40M289

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse
Strømningshastighet1.3 til 20 GPM
Inlet1 "FNPT
Lengde16 5 / 16 "
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
OperasjonHåndbok
OutletAluminum
Størrelse1 "NPT (F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)7.01
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)54
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletStørrelsePris
DAYTON 40M288 drivstoffdyse manuell 3/4 tommer | AD3QNQ 40M2883/4 "FNPT3/4 "NPT (F)5 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M289 drivstoffdyse manuell 1 tommer
5 563 NOK / enhet