Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT08 Drivstoffkontrolldyse 3/4 tommer | AG3NBE

DAYTON 33NT08 Drivstoffkontrolldyse 3/4 tommer

På lager
Vare: AG3NBE Modell: 33NT08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffkontrolldyse
Diameter3 / 4 "
Strømningshastighet23.8 gpm
InletDEF 3/4 "
Lengde4 23 / 32 "
MaterialeNylon, rustfritt stål og Viton
Maks. Press72-1 / 2 psi
OperasjonHåndbok
Outlet3/4 "OD
Størrelse3 / 4 "
typenRett tut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)18
HS kode8481809020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT08 Drivstoffkontrolldyse 3/4 tommer
761NOK / enhet