DAYTON Drivstoffmunnstykke manuell


filtre
Strømningshastighet: 1.3 til 20 GPM , Lengde: 16 5 / 16 " , Materiale: Aluminum , Maks. Press: 50 psi , Drift: Håndbok , Uttak: Aluminum
StilModellInletStørrelsePris (eks. mva)
A
40M289
1 "FNPT1 "NPT (F)5 563 NOK
A
40M288
3/4 "FNPT3/4 "NPT (F)5 563 NOK

Drivstoffmunnstykke manuell

Dayton drivstoffdyser brukes med elektriske drivstoffpumper og er ideelle for tyngdekraftmatinger for overføring av drivstoff uten søl. Disse enhetene har metallkonstruksjon for holdbarhet og manuell kontrollmekanisme med kontinuerlig strømningsbryter for å gi uten tilsyn dosering og drivstoffoverføring med høyt volum. De har en slangesvivel ved innløpet for maksimal manøvrerbarhet og brukervennlighet. Disse enhetene har også en lang tut for å tilby minimalt mottrykk og redusert strømning. Velg mellom et stort utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 til 1 tommers FNPT -innløpsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?