Filtreringssystemer

filtre

EVERPURE -

Vannfiltersystemer

Everpure vannfiltreringssystemer leverer renset vann til fontener, ismaskiner, kaffebryggere og espressomaskiner i helsetjenester, hoteller og restauranter. Disse vannrenserne har et kompakt filter for å fjerne lukt, klor, bakterier, cyster og sedimenter grundig. Utvalgte modeller har en forfilterpatron for filtrering av smuss og sedimenter fra vann før tilførsel til primærfilter, i tillegg til enkle å bytte patroner for rask service og brukervennlighet. Velg mellom et stort utvalg av disse vannfiltersystemene, tilgjengelig i karbon- og Fibredyne II -filtermedier på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeFARGETilkoblingredusererFilter MediaStrømningshastighetMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
AEV927570-754.25 "Svart og Sølv3 / 8 "PTSmak, lukt, bly, bakterierCarbon0.5 gpm125 psi4"2 246NOK
BEV9437-3226 "Svart3 / 4 "PTKlor, partikler, bakteriostatisk, kloraminer, cyster, smak, luktFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "31 421NOK
CEV9328-0630 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon5 gpm125 psi6.75 "15 505NOK
DEV9437-1034 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon6.7 gpm125 psi6.75 "21 452NOK
EVERPURE -

Forfiltersystem

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
AEV9795-8012.5 "1 299NOK
BEV9795-9022.5 "2 091NOK
EVERPURE -

Steamer Filter System m/Scale Inhibitor

StilModellFilter MediaStrømningshastighetHousing MaterialMaks. Temp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AEV9797-22Carbon5 gpmAluminum100 Grader F7"25.5 "20.5 "12 523NOK
BEV9797-20Hydro -blanding6 gpmPlast125 Grader F5.5 "12.5 "5.25 "3 660NOK
EVERPURE -

Steamer Filter System Single 3/4 In

ModellSakPris (eks. mva)
EV9797-21AE7AJG11 569 NOK
AQUA-PURE -

Skala Inhibitor System

ModellSakPris (eks. mva)
AP430SSAD2GAB1 816 NOK
EVERPURE -

Oppvaskmaskin Filter System 3/4 In

ModellSakPris (eks. mva)
EV9799-11AE7AJR6 781 NOK
HOSHIZAKI -

Erstatningsfilter Ice Machine Single

ModellSakPris (eks. mva)
H9655-11AH3GGX2 508 NOK
EVERPURE -

Soda Fontene Filter System Twin 3/4 In

ModellSakPris (eks. mva)
EV9328-02AF2UFG9 891 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?