EVERPURE EV9797-22 Steamer Filter System Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 Steamer Filter System Twin 3/4 In

På lager
Vare: AF2UFJ Modell: EV9797-22Kryssreferanse: 6XWU2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteamer Filter System m/Scale Inhibitor
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9618-11, EV9799-02
FARGESvart
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves3
Generell dybde7"
Total høyde25.5 "
Samlet bredde20.5 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSkala
Service liv20,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.48
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHousing MaterialMaks. Temp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
EVERPURE EV9797-20 Steamer Avkalkingssystem 3/4 In | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hydro -blanding6 gpmPlast125 Grader F5.5 "12.5 "5.25 "3 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9797-22 Steamer Filter System Twin 3/4 In
11 969 NOK / enhet