EVERPURE EV9328-06 filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17

EVERPURE EV9328-06 filtersystem 5 Gpm

På lager
Vare: AF7XRL Modell: EV9328-06Kryssreferanse: 23MU17

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
FARGESvart og Sølv
Tilkobling3 / 4 "
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves5
Generell dybde6.75 "
Total høyde29.5 "
Samlet bredde30 "
Trykkfall10 til 100 psi
redusererSkala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster
Service liv27,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.69
Skipets høyde (cm)53.98
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGETilkoblingredusererFilter MediaStrømningshastighetMaks. PressGenerell dybdePris
EVERPURE EV9437-10 filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon6.7 gpm125 psi6.75 "20 503 NOK
EVERPURE EV9437-32 vannfiltersystem 3/4 tommer Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Svart3 / 4 "PTKlor, partikler, bakteriostatisk, kloraminer, cyster, smak, luktFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "30 196 NOK
EVERPURE EV927570-75 Drikkevannssystem 3/8 Tommer NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Svart og Sølv3 / 8 "PTSmak, lukt, bly, bakterierCarbon0.5 gpm125 psi4"2 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9328-06 filtersystem 5 Gpm
14 819 NOK / enhet