EVERPURE EV9797-21 Steamer Filter System Single 3/4 In | AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 Steamer Filter System Single 3/4 In

På lager
Vare: AE7AJG Modell: EV9797-21Kryssreferanse: 5WFG5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteamer filtersystem
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
FARGESvart
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaKarbon og hydro blanding
Strømningshastighet2.5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.125 Grader F
mikron5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves2
Generell dybde7"
Total høyde25.5 "
Samlet bredde20.5 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSkala
Service liv10,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1845
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9797-21 Steamer Filter System Single 3/4 In
11 569 NOK / enhet