EVERPURE EV9328-02 Sodafontenefiltersystem Twin 3/4 In | AF2UFG 6XWU0

EVERPURE EV9328-02 Sodafontenefiltersystem Twin 3/4 In

På lager
Vare: AF2UFG Modell: EV9328-02Kryssreferanse: 6XWU0

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkefiltersystem
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9612-55, EV9534-20
FARGEBlack
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet3.34 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves3
Generell dybde6"
Total høyde25.5 "
Samlet bredde21.5 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSmak og lukt
Service liv18,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9328-02 Sodafontenefiltersystem Twin 3/4 In
9 453 NOK / enhet