EVERPURE EV9437-32 vannfiltersystem 3/4 tommer Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91

EVERPURE EV9437-32 vannfiltersystem 3/4 tommer Npt 15 Gpm

På lager
Vare: AF8MAG Modell: EV9437-32Kryssreferanse: 28DZ91

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9628-72
FARGESvart
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaFibredyne II
Strømningshastighet15 GPM
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves4
Generell dybde18.75 "
Total høyde33.25 "
Samlet bredde26 "
Trykkfall10 til 100 psi
redusererKlor, partikler, bakteriostatisk, kloraminer, cyster, smak, lukt
Service liv200,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGETilkoblingredusererFilter MediaStrømningshastighetMaks. PressGenerell dybdePris
EVERPURE EV9328-06 filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon5 gpm125 psi6.75 "14 819 NOK
EVERPURE EV9437-10 filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon6.7 gpm125 psi6.75 "20 503 NOK
EVERPURE EV927570-75 Drikkevannssystem 3/8 Tommer NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Svart og Sølv3 / 8 "PTSmak, lukt, bly, bakterierCarbon0.5 gpm125 psi4"2 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9437-32 vannfiltersystem 3/4 tommer Npt 15 Gpm
30 196 NOK / enhet