Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV927570-75 Drikkevannssystem 3/8 Tommer NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 Drikkevannssystem 3/8 tommer NPT 0.5 gpm

På lager
Vare: AG9ZCT Modell: EV927570-75Kryssreferanse: 23MU14

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9619-01
FARGESvart og Sølv
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet0.5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4"
Total høyde19 "
Samlet bredde4.25 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSmak, lukt, bly, bakterier
Service liv480 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7237
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / uten ventil: uten ventil

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGETilkoblingredusererFilter MediaStrømningshastighetMaks. PressGenerell dybdePris
EVERPURE EV9328-06 filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon5 gpm125 psi6.75 "14 819 NOK
EVERPURE EV9437-10 filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Svart og Sølv3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterCarbon6.7 gpm125 psi6.75 "20 503 NOK
EVERPURE EV9437-32 vannfiltersystem 3/4 tommer Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Svart3 / 4 "PTKlor, partikler, bakteriostatisk, kloraminer, cyster, smak, luktFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "30 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV927570-75 Drikkevannssystem 3/8 tommer NPT 0.5 gpm
2 170 NOK / enhet