Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9795-80 Forfiltersystem 10 Micron | AE7AJN 5WFH1

EVERPURE EV9795-80 Forfiltersystem 10 Micron

På lager
Vare: AE7AJN Modell: EV9795-80Kryssreferanse: 5WFH1

Få tak i det April 25, Torsdag
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfiltersystem
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9534-40, EV9534-12, 255481-43
FARGESvart og klart
Tilkobling3 / 4 "
Filter MediaTett spunnet forfilter
Strømningshastighet8 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialPlast
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron10
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde5.5 "
Total høyde12.5 "
Samlet bredde5.25 "
Trykkfall1 til 5 psi
reduserersediment
Service liv9000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.88
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (uten måler)
    • Med ventil / uten ventil (uten ventil)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
EVERPURE EV9795-90 Forfiltersystem 10 Micron | AE7AJP 5WFH2 EV9795-9022.5 "1 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9795-80 Forfiltersystem 10 Micron
1 241 NOK / enhet