Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9799-11 Filtersystem for oppvaskmaskin 3/4 In | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Filtersystem for oppvaskmaskin 3/4 tommer

På lager
Vare: AE7AJR Modell: EV9799-11Kryssreferanse: 5WFH4
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
6 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvaskmaskin Filter System
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9799-22
FARGERød
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaHydro -blanding
Strømningshastighet15 GPM
HodematerialePlast
Housing MaterialABS plast
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.170 Grader F
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4.625 "
Total høyde12.5 "
Samlet bredde4.75 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSkala

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.412
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (uten måler)
    • Med ventil / uten ventil (uten ventil)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9799-11 Filtersystem for oppvaskmaskin 3/4 tommer
6 781 NOK / enhet