MITUTOYO Elektroniske digitale indikatorer

Egnet for datainnsamling i prosesskontrollapplikasjoner og kan enkelt overføre faktiske målinger til PC eller skriver uten operatørfeil ved lesing eller opptak

filtre

MITUTOYO -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellPris (eks. mva)
A543-791B4 260NOK
B543-795B4 833NOK
MITUTOYO -

Digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetBezelSakoppløsningPris (eks. mva)
A543-301-10--Indikator-7 229NOK
B543-791--Indikator-4 364NOK
C543-396B--Indikator-10 278NOK
D543-391B--Indikator-6 531NOK
A543-571--Indikator-5 619NOK
E543-793cert0.0001 "Ikke-roterendeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 073NOK
F543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 222NOK
G543-392cert0.0001 "Roterer 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm7 688NOK
H543-390B0.003mmRoterer 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm6 510NOK
MITUTOYO -

Elektronisk indikator

StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 364NOK
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 033NOK
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837NOK
MITUTOYO -

Digimatic-indikator

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A543-796B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 691NOK
B543-793BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 423NOK
C543-558A0.0001 "Nei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm11 705NOK
B543-793B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 248NOK
D543-7960.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 755NOK
E543-472B0.0001 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm9 343NOK
F543-552A m / sertif0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm10 934NOK
D543-796cert0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 577NOK
G543-392B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 301NOK
E543-472BCERT0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm9 233NOK
G543-392BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 320NOK
H543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 470NOK
I575-123cert0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm3 897NOK
I575-1230.0008 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 080NOK
H543-783B0.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 841NOK
B543-783cert0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 523NOK
B543-7830.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 806NOK
J543-402B0.001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 188NOK
J543-402BCERT0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 042NOK
K543-562A0.0015mmNei1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm14 601NOK
K543-562A m / sertif0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 089NOK
K543-564A m / sertif0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 782NOK
K543-564A0.0015mmNei2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 508NOK
L543-474B m / sertif0.03mmJa25.4mm0.01mm8 317NOK
L543-474B0.03mmNei25.4mm0.01mm7 352NOK
MITUTOYO -

Borematisk hodesett

ModellSakPris (eks. mva)
568-967CJ3GPX82 659 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?