SCOTCH Elektriske bånd

filtre

SCOTCH -

Mastikkbånd

StilModellStrekkfasthetAdhesjonsstyrkeLengdeTykkelseBreddeMaterialeMaks. SpenningYtelse Temp.Pris (eks. mva)
A2200 PK1020 pund / tommer200 oz./in4.5 "125mil.3.25 "Vinyl600Opptil 176 grader F.1 409NOK
B22342400 pund / tommer160 oz./in6"60mil.2"Flammehemmende gummi400Opptil 194 grader F.798NOK
SCOTCH -

Elektrisk tape, flammehemmende vinyl

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeTemperaturområdeStrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A35 3 / 4X66 BRUN20 oz./inTrykkfølsom gummibrun66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
B35 3 / 4X66 ORNGE20 oz./inTrykkfølsom gummioransje66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
C35 3 / 4X66 GRÅ20 oz./inTrykkfølsom gummiGrå66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.151NOK
D35 3 / 4X66 VIOLT20 oz./inTrykkfølsom gummiViolet66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
E33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz./inGummiharpiksSvart20ft.0 grader til 220 grader F15 pund / tommer7mil.727NOK
F88-Super-3 / 4x66FT60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F20 pund / tommer8.5mil.181NOK
G33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F15 pund / tommer7mil.156NOK
SCOTCH -

Elektrisk tape, glassduk

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TemperaturområdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A27-1 / 2 "30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer1 / 2 "397NOK
A27-3 / 4 "30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer3 / 4 "431NOK
B69-3 / 4 "40 oz./insilikonOpptil 392 grader F.32 grader til 392 grader F180 pund / tommer3 / 4 "576NOK
StilModellMaks. SpenningStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A130C-3 / 4X30FT69kV7.5 pund / tommer3 / 4 "422NOK
A130C 1x3069000250 pund / tommer1"655NOK
A130C2x3069000250 pund / tommer2"1 276NOK
SCOTCH -

Elektrisk tape, vinyl

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35 3 / 4X66 BLÅBlå161NOK
B35 3 / 4X66 GRØNNGrønn151NOK
C35 3 / 4X66 RØDRød151NOK
D35 3 / 4X66 HVITHvit161NOK
E35 3 / 4X66 GULGul161NOK
SCOTCH -

Buefaste teip 1-1 / 2 x 20 fot 30 Mil

ModellSakPris (eks. mva)
77W 1 1/2"AE7NFX531NOK
SCOTCH -

Korrosjonsbeskyttelsestape 2 x 100 fot 10 Mil

ModellSakPris (eks. mva)
50-UNPRINTED-2X100FT-BOXAD7EPZ817NOK
SCOTCH -

Selvsmeltende tape 1 x 30 fot 12 mil grå

ModellSakPris (eks. mva)
70-1x30FTAB8WJK1 328 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?