Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 tommer 125 Mil - Pakke med 10 | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 tommer 125 Mil - Pakke med 10

På lager
Vare: AE7NFW Modell: 2200 PK10Kryssreferanse: 5ZNH0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMastik tape
Adhesjonsstyrke200 oz./in
AdhesiveGummi mastikk
FARGESvart
Lengde4.5 "
MaterialeVinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
Formrektangel
Temperaturområde0 grader til 100 grader F
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse125mil.
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetAdhesjonsstyrkeLengdeTykkelseBreddeMaterialeMaks. SpenningYtelse Temp.Pris
SCOTCH 2234 Mastic Tape 2 x 6 fot 60 Mil svart gummi | AD7EPW 4DYW8 22342400 pund / tommer160 oz./in6"60mil.2"Flammehemmende gummi400Opptil 194 grader F.853NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 tommer 125 Mil - Pakke med 10
1 409 NOK / enhet