Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 130C-3/4X30FT skjøtebånd 3/4 x 30 fot 30 mil svart | AB8WJJ 2A459

SCOTCH 130C-3/4X30FT skjøtebånd 3/4 x 30 fot 30 mil svart

På lager
Vare: AB8WJJ Modell: 130C-3/4X30FTKryssreferanse: 2A459

Få tak i det Mai 6, mandag
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtebånd
AdhesiveGummiharpiks
FARGESvart
Lengde30ft.
MaterialeGummi
Maks. Spenning69kV
Ytelse Temp.Opptil 266 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 266 grader F.
Strekkfasthet7.5 pund / tommer
Tykkelse30mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningStrekkfasthetBreddePris
SCOTCH 130C 1x30 skjøtebånd 1 tomme x 30 fot 30 mil svart | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 pund / tommer1"655NOK
SCOTCH 130C2x30 skjøtebånd 2 tommer x 30 fot 30 mil svart | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 pund / tommer2"1 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 130C-3/4X30FT skjøtebånd 3/4 x 30 fot 30 mil svart
422NOK / enhet