Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 35 3 / 4X66 RØD elektrisk tape 3/4 tommer x 66 føtter 7 mil rød | AB8WHR 2A229

SCOTCH 35 3/4X66 RØD elektrisk tape 3/4 tomme x 66 fot 7 mil rød

På lager
Vare: AB8WHR Modell: 35 3/4X66 RØDKryssreferanse: 2A229

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke20 oz./in
AdhesiveTrykkfølsom gummi
FARGERød
Lengde66ft.
MaterialeVinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 220 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde32 grader til 220 grader F
Strekkfasthet17 pund / tommer
Tykkelse7mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SCOTCH 35 3 / 4X66 HVIT elektrisk tape 3/4 x 66 føtter 7 Mil White | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 HVITHvit167NOK
SCOTCH 35 3 / 4X66 BLÅ Elektrisk tape 3/4 x 66 føtter 7 Mil Blue | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 BLÅBlå167NOK
SCOTCH 35 3 / 4X66 GRØNNT elektrisk tape 3/4 x 66 føtter 7 Mil Green | AB8WHU 2A231 35 3 / 4X66 GRØNNGrønn167NOK
SCOTCH 35 3/4X66 GUL Elektrisk tape 3/4 x 66 føtter 7 Mil Gul | AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 GULGul167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 RØD elektrisk tape 3/4 tomme x 66 fot 7 mil rød
167NOK / enhet