Elektriske vinsjer

filtre

Elektriske vinsjer brukes til å vikle opp eller av en kabel/tau ved hjelp av elektriske motorer for å løfte, trekke eller sikre tung last. De er ofte brukt i industri, konstruksjon og...Les mer

WARN -

Trekk elektriske vinsjer

WARN elektriske vinsjer brukes til å flytte tung last eller taue kjøretøy med mindre innsats enn manuelle vinsjer. Disse enhetene har en lavprofildesign og en kontrollboks for et bredt spekter av monteringsmuligheter. De kan trekke last horisontalt eller løfte og senke dem vertikalt. Disse vinsjene er integrert med en 3-trinns planetgir for pålitelig drift og en eksklusiv bremsedesign for overlegen kontroll under vinsjing. De har en høyhastighetsmotor som gir rask linjehastighet og sterkt trekk. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 6 til 11 tommer.

StilModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AZEON 8 -SSyntetisk413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "20 566NOK
BZEON 10 - SSyntetisk409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "22 084NOK
C80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 566NOK
D4000DCMetalltråd297154:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr1-9/107"16 "5 960NOK
E26502Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "14 614NOK
F47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "37 727NOK
G28500Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "16 555NOK
H17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "30 121NOK
I68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "37 274NOK
J93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "31 328NOK
K2000DCMetalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 959NOK
LSEON 8Metalltråd413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "17 420NOK
MSEON 10Metalltråd409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "18 122NOK
NSEON 12Metalltråd438216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "19 823NOK
THERN -

Elektrisk vinsj

StilModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "49 364NOK
B4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "44 997NOK
C47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "42 087NOK
FERVI -

Elektrisk vinsj

StilModellKabelstørrelseTrommelstørrelseSamlet DimensjonerSpeedPris (eks. mva)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 mm x 73285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min3 956NOK
RFQ
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 mm x 97364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min9 777NOK
RFQ
C0630/27207.2 mm x 32 m63 mm x 228520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min13 230NOK
RFQ
WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellForsterker med full belastningMotor HPTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A101025159A1.1 hk13 3 / 16 "13 3 / 16 "4 442NOK
B101035192A1.2 hk13.35 "13.35 "5 350NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Elektriske vinsjer

StilModellPris (eks. mva)
AOZACW11 118NOK
BOZDCW13 985NOK
DUTTON-LAINSON -

Elektriske vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
ASA9000ACClutch8 579NOK
BDLB350A-15940Elektrisk vinsj1 344NOK
CDLB350A-15941Elektrisk vinsj1 186NOK
DB1200BHåndvinsj1 932NOK
EWG1500Vinsj1 685NOK
WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
A101135ATV / UTV elektrisk vinsj7 827NOK
B101045ATV / UTV elektrisk vinsj6 269NOK
C101150ATV / UTV elektrisk vinsj12 525NOK
D101240ATV / UTV elektrisk vinsj10 958NOK
E101140ATV / UTV elektrisk vinsj11 349NOK
F101145ATV / UTV elektrisk vinsj9 784NOK
G101155ATV / UTV elektrisk vinsj11 740NOK
H101040ATV / UTV elektrisk vinsj7 827NOK
I101030ATV / UTV elektrisk vinsj6 848NOK
J885000Bærbar elektrisk vinsj4 167NOK
K101575Vinsj4 619NOK
K101570Vinsj3 779NOK
WARN -

Atv/Utv elektrisk vinsj, 12VDC, 1.1 hk, 3-trinns planetgir

ModellSakPris (eks. mva)
101020CH6HMG5 870 NOK
WARN -

Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
885005AE8KLF7 893 NOK

Elektriske vinsjer

Elektriske vinsjer er motordrevne bærbare enheter som brukes til å løfte, trekke eller posisjonere tunge laster ved hjelp av et ståltau viklet rundt en roterende trommel. De kan trekke laster horisontalt eller løfte og senke dem loddrett. Disse bærbare elektriske vinsjene sørger for bedre lastkontroll og kan plassere lastene mer nøyaktig enn manuelle vinsjer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton-, Thern-, StrongArm-, Superwinch- og WARN-vinsjer i forskjellige effektklasser og girtyper.
Elektriske vinsjer tilbys i forskjellige størrelser, alt fra lette varianter for å trekke laster opp til 5000 lb til tunge kommersielle modeller som kan trekke over 10000 lb last. Disse vinsjene er også tilgjengelige i trådløse modeller som kan styres ved hjelp av en fjernkontroll i sikker avstand fra objektet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en bremsemekanisme i elektriske vinsjer?

Enkelte kraftvinsjer har en bremsemekanisme som lar vinsjen holde lasten på plass når den ikke er i drift, for å sikre laststabilitet og sikkerhet.

Hvordan vet jeg når jeg skal bytte ut kabelen på min elektriske vinsj?

Kabelen/tauet på en elektrisk vinsj bør skiftes når den viser tegn på slitasje og skader, som f.eks.

Hvordan vedlikeholder jeg min elektriske vinsj?

Regelmessig vedlikehold er nødvendig for å sikre sikker og effektiv drift av vinsjen. Dette inkluderer kontroll og stramming av koblinger, smøring av bevegelige deler og inspeksjon av kabler eller tau for slitasje eller skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?