WARN 885005 Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc | AE8KLF 6DLV2

WARN 885005 Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc

På lager
Vare: AE8KLF Modell: 885005Kryssreferanse: 6DLV2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk vinsj
1. lagstrekk1000 lb.
Første lagets linjehastighet6 fpm
Clutch Typenone
Forsterker med full belastning24.6
Fullhastighets linjehastighet6 fpm
Inkludert Rope Dia.7 / 32 "
Inkludert tau lengde15 ft.
Ingen lastelinjehastighet6 fpm
Total høyde10.75 "
Total lengde16 "
Samlet bredde7.75 "
Tau materialeMetalltråd
Spenningsverdier24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3075
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8425310100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • WARN 885005 er en bærbar elektrisk vinsj som brukes til å trekke last horisontalt, eller løfte og senke dem vertikalt ved hjelp av et ståltau viklet rundt en roterende trommel. Den har en elektronisk belastningsbegrenser med en LED-indikator og en variabel hastighetsutløser for inn- og utkobling.
    • Denne en-person-betjente vinsjen sikrer bedre lastkontroll, og hjelper til med å plassere lasten mer nøyaktig enn manuelle vinsjer. Den er utstyrt med 2 oppladbare NiMH-batteripakker og en hurtiglader.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN 885005 Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc
7 893 NOK / enhet