THERN 4771 Elektrisk vinsj 1-1 / 5hk 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Elektrisk vinsj 1-1/5hk 115vac

På lager
Vare: AB3WPK Modell: 4771Kryssreferanse: 1VN79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
1. lagstrekk2000 lb.
Første lagets linjehastighet13 fpm
Clutch Typenone
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel130 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel90 ft.
Forsterker med full belastning16
Fullhastighets linjehastighet13 fpm
GirutstyrOrmutstyr
Inkludert Rope Dia.5 / 16 "
Inkludert tau lengde90 ft.
Motor HP1-1/5
Ingen lastelinjehastighet22 fpm
Total høyde17.5 "
Total lengde14.375 "
Samlet bredde8.875 "
Tau materialeMetalltråd
Spenningsverdier115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425310100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Thern 4771 elektrisk vinsj er en kompakt designet vinsj som gir kraftig kraft på trange steder. Den kan trekke eller løfte tung last i flere retninger. Denne vinsjen brukes på gulv, vegg eller tak for konstruksjon, avløpsvann og produksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne håndvinsjen har ramme, trommel og girkasse laget av støpt aluminium for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er lukket med et oljebad for å smøre delene kontinuerlig.
  • Denne elektriske vinsjen kommer med en automatisk brems for positiv lastkontroll.
  • Den er integrert med bronsekulelager for effektiv og jevn drift.
  • Denne vinsjen har en strømledning med en trykknapp.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er linjehastighetsområdet til denne elektriske vinsjen?

A. 13 til 22 fpm.

Q. Hva er 1. lags lastekapasitet til denne håndvinsjen?

A. 2000 lb.

Q. Hvordan feste en last til denne elektriske vinsjen?

A.

  • Fjern gjenstander fra lastens bane for å bevege seg fritt og observer dem mens du bruker den.
  • Bruk en nylonslynge for å feste lasten eller en annen rigganordning.
  • Lukk kroklåsen helt før du setter seilet i salen.
  • Pass på at lasten er sentrert på kroken slik at den ikke velter eller roterer.

Q. Hvordan installere Thern 4771 elektrisk vinsj?

A.

  • Plasser vinsjen i et trafikk- og hinderfritt område.
  • Sørg for at vinsjen er tilgjengelig for drift og vedlikehold.
  • Plasser vinsjen i et passende temperaturområde og juster flåtevinkelen mellom 1/2 og 1-1/2 grader.
  • Riktig flåtevinkel reduserer skaden på ståltauet ved å hjelpe ståltauet å vinde jevnt på trommelen.
  • Plasser vinsjen for riktig smøring og bestem den nøyaktige monteringsposisjonen til vinsjen.
  • Fest vinsjen trygt til fundamentet.

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THERN 4WP2T8-2000-8 Elektrisk vinsj 1-1 / 3hk 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "44 997 NOK
THERN 4WP2D8-800-26-AP Elektrisk vinsj 1hk 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "49 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN 4771 Elektrisk vinsj 1-1/5hk 115vac
42 087 NOK / enhet