THERN 4WP2D8-800-26-AP Elektrisk vinsj 1hk 115vac | AC4GWA 2ZU40

THERN 4WP2D8-800-26-AP elektrisk vinsj 1hk 115vac

På lager
Vare: AC4GWA Model: 4WP2D8-800-26-A-PKryssreferanse: 2ZU40

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
1. lagstrekk800 lb.
Første lagets linjehastighet26 fpm
Clutch Typenone
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel280 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel190 ft.
Forsterker med full belastning16
Fullhastighets linjehastighet26 fpm
GirutstyrOrmutstyr
Motor HP1
Ingen lastelinjehastighet65 fpm
Total høyde12.75 "
Total lengde17.5 "
Samlet bredde21 "
Spenningsverdier115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425310100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clutchutløser (Nei)
    • Mekanisk brems (nei)
    • Remskiveblokk (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THERN 4771 Elektrisk vinsj 1-1 / 5hk 115vac | AB3WPK 1VN79 47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "42 087 NOK
THERN 4WP2T8-2000-8 Elektrisk vinsj 1-1 / 3hk 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "44 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN 4WP2D8-800-26-AP elektrisk vinsj 1hk 115vac
49 364 NOK / enhet