LAMP Dørhengsler

filtre

LAMP -

Hengsel for hurtigutløsning

StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladPris (eks. mva)
AHG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0168NOK
BHG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0205NOK
AHG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0176NOK
CHG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3200NOK
LAMP -

Svinghengsel, påsveiset montering

StilModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetPin Dia.Pris (eks. mva)
AWP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
AWP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
BPL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
BPL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
CPP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
CPP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
LAMP -

Glassdørhengsel, påsveiset montering

StilModellHøydeHjørnerDørbladets lengdeHull per bladLastekapasitetPin Dia.BevegelsesområdeBreddePris (eks. mva)
AGHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "242NOK
AGHC-34/8 / CR1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "204NOK
BGH-34/8 / CR1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "153NOK
BGH-34/8 / S1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "184NOK
CGH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "122NOK
DGH-34/0 / SP1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "153NOK
EXL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Square2 3 / 64 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3 21 / 64 "381NOK
FGH-34/8 / CR-P2.125 "Square2.125 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3.156 "475NOK
StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdemaskinvareHøydeBreddePris (eks. mva)
AHG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Ikke Inkludert2.75 "3 5 / 64 "716NOK
AHG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Inkludert3.156 "3.156 "834NOK
LAMP -

Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveis

ModellSakPris (eks. mva)
HG-BH60AE2AUV478NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?