Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE XL-GH03-48-8CR Glassdørhengsel rustfritt stål 270 grader | AE2BAJ 4WEA6

LAMP XL-GH03-48-8CR Glassdørhengsel rustfritt stål 270 grader

På lager
Vare: AE2BAJ Modell: XL-GH03-48-8CRKryssreferanse: 4WEA6
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlass dørhengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2 3 / 64 "
Dørbladbredde1 51 / 64 "
FinishSpeil
Rammebladlengde2 3 / 64 "
Ramme bladbredde1 7 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2 3 / 64 "
Hull per blad2 og 3
Lastekapasitet26.4 pund / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.5 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde3 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302106060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHjørnerDørbladets lengdeHull per bladLastekapasitetPin Dia.BevegelsesområdeBreddePris
LAMPE GH-34/0/CR-P Glassdørhengsel Rustfritt stål 100 grader | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "122NOK
LAMPE GH-34/0/SP Glassdørhengsel Rustfritt stål 100 grader | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "153NOK
LAMPE GH-34/8/CR Glassdørhengsel Rustfritt stål 100 grader | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "153NOK
LAMPE GH-34/8/S Glassdørhengsel Rustfritt stål 100 grader | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "184NOK
LAMPE GHC-34/8/BLK Glassdørhengsel Rustfritt stål 270 Deg | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "242NOK
LAMPE GHC-34/8/CR Glassdørhengsel Rustfritt stål 270 grader | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "204NOK
LAMPE GH-34/8/CR-P Glassdørhengsel Rustfritt stål 270 grader | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Square2.125 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3.156 "475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP XL-GH03-48-8CR Glassdørhengsel rustfritt stål 270 grader
381NOK / enhet