Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 51317 Avløpsrengjøring Kabelfangstleder 10 fot | AB3XUA 1VXH8

RIDGID 51317 Avløpsrensekabelfangerleder 10 fot

På lager
Vare: AB3XUA Modell: 51317Kryssreferanse: 1VXH8
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
949NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel for avløpsrensing
KabeltypeSeksjon
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "
ID for avløpslinjens kapasitet2 "til 4"
MaterialeStål
Maks. Løpe10 ft.
Antall stykker1
Størrelse5/8 "x 10 fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7055
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingsstørrelseStørrelsePris
RIDGID 37643 Rensekabel for avløp 5/8 tommer x 100 fot | AA4RKP 13C597 37643Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot5 860 NOK
RIDGID 58192 Avløpsrengjøringskabel Hc 5/8 i x 100 fot | AB3XNV 1VUX1 58192Hul kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot4 304 NOK
RIDGID 62225 Avløpsrensekabel med pærebore, 5/16 tommer x 25 fot Størrelse | AB3XNX 1VUX3 62225Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 120 NOK
RIDGID 62235 Avløpsrengjøringskabel Dråpehode 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 364 NOK
RIDGID 62250 Avløpsrensekabel med skrue 3/8 x 35 fot | AB3XNZ 1VUX5 62250Hul kjernePæreskrue3/8 "x 35 fot1 472 NOK
RIDGID 92470 Avløpsrensekabel Ic 5/8 tommer x 75 fot | AB3XPH 1VUZ5 92470Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 75 fot5 489 NOK
RIDGID 41212 Avløpsrengjøringskabel Ic 3/4 tommer x 75 fot | AB3XTY 1VXH6 41212Indre kjerne3 / 4 "3/4 "x 75 fot6 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 51317 Avløpsrensekabelfangerleder 10 fot
949NOK / enhet