DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer | AB9CXU

DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer

På lager
Vare: AB9CXU Modell: 2C361

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde3-3 / 4 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde9.187 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP3082/2037
CFM @ 0.125-inn. SP2842/1656
CFM @ 0.250-inn. SP2584/1331
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde23 grader
Propell Dia.18 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/4
Nødvendig HP @ lavere RPM1/12
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePropell Dia.Pris
DAYTON 2C354 Bladvifte 12 In | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grader12 "773NOK
DAYTON 2C356 Bladvifte 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grader12 "773NOK
DAYTON 2C358 Bladvifte 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grader16 "960NOK
DAYTON 2C359 Bladvifte 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grader16 "949NOK
DAYTON 2C363 Bladvifte 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grader18 "1 030 NOK
DAYTON 4C348 Bladvifte 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "765NOK
DAYTON 4C459 Bladvifte 12 In | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer
957NOK / enhet