Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE PP-L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AWA 4WDY3

LAMP PP-L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg

På lager
Vare: AE2AWA Modell: PP-LKryssreferanse: 4WDY3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde11 / 64 "
Dørbladbredde2 13 / 32 "
FinishNaturlig
Rammebladlengde11 / 64 "
Ramme bladbredde2 13 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde11 / 64 "
Hull per blad3
Lastekapasitet5.7 pund / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.5 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde4 31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetPin Dia.Pris
LAMPE PL-65L Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
LAMPE PL-65R Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
LAMPE PP-R Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
LAMPE WP-3L Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
LAMPE WP-3R Pivot Hinge Rustfritt stål 270 Deg | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP PP-L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg
121NOK / enhet