Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE PL-65L Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AVY 4WDY1

LAMP PL-65L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg

På lager
Vare: AE2AVY Modell: PL-65LKryssreferanse: 4WDY1
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde29 / 32 "
Dørbladbredde2 9 / 16 "
FinishNaturlig
Rammebladlengde29 / 32 "
Ramme bladbredde1 31 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde29 / 32 "
Hull per blad3
Lastekapasitet5.7 pund / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.25 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde4 9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetPin Dia.Pris
LAMPE PL-65R Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
LAMPE PP-L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
LAMPE PP-R Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
LAMPE WP-3L Pivot Hinge Rustfritt Stål 270 Deg | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
LAMPE WP-3R Pivot Hinge Rustfritt stål 270 Deg | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP PL-65L Pivot Hengsel Rustfritt Stål 270 Deg
244NOK / enhet